Svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 41,2 / 32,3 mm, Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso ⌀: 0,25/29mm

Prekės Nr.: 436351 0,25/29
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties 0,25 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Nuokrypio amplitudė fe 10 µm
Bendra nuokrypio amplitudė fviso 13 µm
Matavimo verčių variacijos fu 5 µm
Matavimo rutulio ⌀ 2 mm
Pakreipimo ribos 2×110 laipsniai
Liestuko ilgis 41,2 mm
Matavimo jėga 0,07 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Korpuso ⌀ 29 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Svirtinis indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 436351 0,25/29
EAN / GTIN 4059192013523
Gamintojo numeris 4306200
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Svirtiniai indikatoriai su ilgu antgaliu. 1/100 padalos vertė.
Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.
Mahr − matuoklis su rubino guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Matavimo svirties atrama - šakutė pagaminta iš vieno ruošinio, todėl labai tikslios eigos, neįsimagnetina.

Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

Tiekiama:

Su užspaudžiamu antgaliu ⌀ 8 mm.

Priedai pasirinktinai:

Keturbriaunis laikiklis Nr. 436511, centruojantis laikiklis Nr. 436512, matavimo stovas su lankstais Nr. 359680.

Atsarginė dalis:

Pakaitinius mygtukus su HM arba rubino rutuliuku galima lengvai užsisakyti adresu www.hoffmann-group.com.