{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Mittausalue suuntaa kohden | 0,25 mm | |
| Lukema | 0,01 mm | |
| Poikkeama fe | 10 µm | |
| Kokonaispoikkeama fges | 13 µm | |
| Hystereesi fu | 5 µm | |
| Mittauskuulan ⌀ | 2 mm | |
| Kallistusalue | 2×110 astetta | |
| Anturivarren pituus | 41,2 mm | |
| Mittausvoima | 0,07 N | |
| Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
| mittaustekniikka | analoginen | |
| Kotelon ⌀ | 29 mm | |
| Pakkaus | kestävä rasia | |
| Tuotetyyppi | Vipumittakello |
| Tuotekoodi | 436351 0,25/29 | |
| EAN / GTIN | 4059192013523 | |
| Valmistajan numero | 4306200 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |