Centruojantis laikiklis, Tipas: 8

Prekės Nr.: 436512 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
206 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 8 mm
Kiaurymės ⌀ 4 mm
Produkto rūšis Laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 436512 8
EAN / GTIN 4067263104476
Gamintojo numeris 436512 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Laikiklis su prizminiu fiksatoriumi.

Tinka:

Svirtiniai indikatoriai su užspaudžiamu jungiamuoju antgaliu.