Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 36,5 mm, Matavimo rutulio ⌀: 1mm

Prekės Nr.: 436317 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo rutulio ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Liestuko ilgis 36,5 mm
Smaigalio medžiaga kietlydininis
Liestuko tipas rutulinis liestukas
Kūginio liestuko skersmuo 1 mm
Produkto rūšis Matavimo liestukas
Srieginė jungtis M1,4
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 436317 1
EAN / GTIN 7630041110791
Gamintojo numeris 01860211

Aprašymas

Tinka:

TESA svirtiniai matuokliai, prijungimo sriegis M1,4.

Tinka: