Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 36,5 mm, mjerna kuglica⌀: 1mm

Artikl br.: 436317 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerna kuglica⌀ (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Priključni navoj M1,4
Mjerna kugla⌀ 1 mm
Duljina tastera L 36,53 mm
Vrsta proizvoda Mjerni taster

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 436317 1
EAN / GTIN 7630041110791
Broj proizvođača 01860211

Opis

Odgovara:

TESA mjerni satovi s ticalom, s priključnim navojem M1,4.

Odgovara: