Precizinių vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 18-150mm

Prekės Nr.: 435192 18-150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 127,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 18 mm - 150 mm
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus 1 µm
Matavimo gylis 146 mm - 178 mm
Liestukų skaičius 20
Matavimo diskų kiekis 5
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 2 taškų tikslusis vidmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 435192 18-150
EAN / GTIN 4045197726360
Gamintojo numeris 435192 18-150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tikslusis dviejų taškų indikatorinis vidmatis su spyruokliniu centravimo disku. Lengvesnis, stabilus modelis su CFK elementais, todėl mažiau plečiasi šildant ir labiau apsaugotas nuo rūdžių. Rankų apsauga ant prietaiso laikiklio dar labiau sumažina temperatūros įtaką. Tikslus, lengvas matavimo kaiščio kelio atvaizdavimas kreive. Fiksuotu matavimo kaiščiu su grūdintu plieniniu rutuliu galima nustatyti skirtingus ⌀.

Paskirtis:

Tiksliam kiaurymių ⌀, apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

Tiekiama:

2 tikslieji vidmačiai Nr. 435190, papildomai su ilgintuvais ir matavimo žiedais.

Priedai pasirinktinai:

Komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodinis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd., skaitmeninis laikrodinis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Naudojant komparatorius reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd 16.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Naudoti tik staklėms sustojus.
  • Skirta naudoti su laikrodiniais indikatoriais, komparatoriais arba elektriniais matavimo liestukais su užspaudimo kotu Ø 8 h6.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Naudokite tik originalias atsargines dalis.

Netinkamas naudojimas
  • Saugokite nuo smūgių, nukritimo ar didelių apkrovų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.