{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Millimess | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | ± 1 mm | |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Skaitmenų aukštis | 11,5 mm | |
| Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) | ± (0,2 + 0,5 x L) µm | |
| Sąsaja | USB sąsaja; RS232C sąsaja | |
| IP apsaugos klasė | IP 64 | |
| Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
| Matavimo jėga | 0,8 N - 1 N | |
| Atkartojamumo tikslumas fw | 0,1 µm | |
| Slinkio fu | 0,3 µm | |
| Preset (išankstinių nustatymų) funkcija | taip | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Statinio matavimo funkcija | taip | |
| Dinaminio matavimo funkcija | ne | |
| Produkto rūšis | Komparatorius |
| Produkto numeris | 434671 2000W | |
| EAN / GTIN | 4059192064303 | |
| Gamintojo numeris | 4346700 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de |