Skaitmeninis indikatorius Padala 0,001 mm., Matavimo intervalas: 12,5mm

Prekės Nr.: 434210 12,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; RS232C sąsaja

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 12,5 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,001 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,00005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,003 mm
Sąsaja RS232C sąsaja; RS232C sąsaja
Matavimo jėga 0,65 − 0,9 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Korpuso ⌀ 59,5 mm
Korpuso storis 32,9 mm
Ąselė prie galinės indikatoriaus sienelės ne
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434210 12,5
EAN / GTIN 7640125716368

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas aliuminio korpusas su dideliu ekranu, 11 mm aukščio skaitmenys. Taupymo režimas ir automatinis įsijungimas, absoliutaus nulio sistema. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje paprastam matavimo verčių palyginimui. Min/Max/Delta, tolerancijos, perskaičiavimo koeficientas, AutoOff. Išankstinis matmenų nustatymas (Preset) bet kurios matavimo vertės. Galima išsaugoti dvi atskaitos vertes. Mygtukai individualiam funkcijų pasirinkimui. Skaičiavimo krypties pakeitimas.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498948, pakėlimo svirtis Nr. 434212, atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900; 434910.