Skaitmeninių trijų taškų vidmačių rinkinys 12-25 mm

Prekės Nr.: 429260 12-25

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 111,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 12 mm - 25 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Leistina paklaida 0,005 / 0,006 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja
Maitinimas Baterijos
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Matavimo galvučių kiekis 3
Kalibravimo žiedų kiekis 2
Kalibrinio žiedo ⌀ 16 / 20 mm
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 3 taškų vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 429260 12-25
EAN / GTIN 4946368636726
Gamintojo numeris 568-925

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartieji vidmačiai Borematic aklinųjų kiaurymių matavimams. Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11 mm aukščio skaitmenimis. Ekranas pasukamas 330°. Matavimo liestukai centruoja matavimo sraigtą kiaurymėje, todėl labai lengva ir patogu naudoti. Matavimo liestukai reguliuojami kietlydinio kūgiu.

Privalumai:

Labai greitas ir tikslus pakartotinis matavimas dėl sparčiojo reguliatoriaus ir savaiminio susicentravimo.

Funkcija:

  • Vertės užlaikymo mygtukas užfiksuoja matavimo rezultatą (pvz., kai nepatogi matavimo padėtis).
  • Nulinis taškas / absoliutusis matmuo leidžia nustatyti nulinę vertę bet kurioje padėtyje.
  • Rodmuo „Gerai / perviršis“ leidžia lengvai patikrinti tolerancijos vertes.
  • Spartusis reguliavimas greitam perbėgimui visu matavimo keliu.

Tiekiama:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 429250 kalibriniai žiedai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys