Digitaalinen kolmipiste-sisämittauslaitesarja 12-25 mm

Tuote nro.: 429260 12-25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 127,65 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 12 mm - 25 mm
Lukema 0,001 mm
virheraja 0,005 / 0,006 mm
Liitäntä Digimatic-liitäntä
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
mittaustekniikka digitaalinen
Sisältö − mittauspääkoot 3
Säätörenkaiden määrä 2
Asetusrenkaan ⌀ 16 / 20 mm
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 429260 12-25
EAN / GTIN 4946368636726
Valmistajan numero 568-925

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikamittauslaitteet Borematic pohjareikien mittaukseen. Selkeä ja virheetön näyttö suurella LCD-ruudulla, merkkikorkeus 11 mm. Näyttö kääntyy 330°. Mittauskärjet keskittävät mikrometrin automaattisesti reikään ja helpottavat laitteen käyttöä. Mittauskärjet säädetään kovametallikartion avulla välyksettömästi.

Etu:

Nopea ja toistotarkka mittaus pikasäädön ja automaattikeskityksen ansiosta.

Toiminto:

  • Pitonäppäin säilyttää mittaustuloksen (esim. kun mittausasento on hankala).
  • Nollapiste / absoluuttimitta mahdollistaa nollauksen kaikissa asennoissa.
  • Hyväksyntä- / hylkäysnäyttö helpottaa toleranssiarvojen tarkistamista.
  • Pika-asetus nopeaan mittausvälin siltaukseen.

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 429250, asetusrenkaat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat