{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 10 mm - 12 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,004 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 17 mm | |
Dim. a | 2 mm | |
Profondeur de mesure standard | 57 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 157 mm | |
Métrologie | analogique | |
Longueur totale | 106 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 429000 10-12 | |
EAN / GTIN | 4946368517179 | |
Réf. fabricant | 368-163 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micromètre d’intérieur Holtest 10-12 mm
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
389,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
329,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,001 | 0,001 |
Plage de mesure | 10 ;12 | 10 ;12 |
Profondeur de mesure avec rallonge | 157 | 154 |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique |
Type de produit | Micromètre 3 touches | Micromètre 3 touches |