Skaitmeninių XT sparčiųjų vidmačių rinkinys Holematic su Bluetooth®, Matavimo ribos: 6-10mm

Prekės Nr.: 428752 6-10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 70,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 2 vnt.
Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
Serija HCT
IP apsaugos klasė IP67
Gamintojo pavadinimas Holematic
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas veikia su baterija
Indikatorius skaitmenin.
Apšviestas ekranas taip
Blokų skaitymas milimetrinis; coliai
Padalos vertė 0,001 mm
Padalos vertė coliai 0 in
Sąsaja Bluetooth® sąsaja; Digimatic sąsaja; USB sąsaja
Matavimo vertė min. 6 mm
Išmatuota vertė maks. 10 mm
Leistina paklaida 0,004 mm
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis sparčiajam vidmačiui
Matavimo taikymas 3 taškų matavimas
Su indikatoriumi taip
Galima kalibruoti taip
Turinys rinkinys / asortimentas
Įrankių skaičius 2 vnt.
Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
Serija HCT
IP apsaugos klasė IP67
Gamintojo pavadinimas Holematic
Pakuotė Lagaminai
Maitinimas veikia su baterija
Su reguliavimo žiedu taip
Kalibravimo žiedų kiekis 1 vnt.
Reguliavimo žiedo skersmuo 8 mm
Su reguliavimu ne
Su matavimo galvutėmis taip
Matavimo galvučių kiekis 2 vnt.
Matavimo galvučių matavimo diapazonas 1; 2
Matavimo galvučių matavimo diapazonas min. 6 mm; 8 mm
Matavimo galvučių matavimo diapazonas maks. 8 mm; 10 mm
Padalos vertė, milimetrinis 0,001 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Sąsaja Bluetooth®; HCT Mobile App; HID (Human Interface Device); Opto RS232C; USB sąsaja
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija taip
Perjungiamas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus taip
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis Spartusis vidmatis
Terkšlė taip
Fiksavimas / užspaudžiama svirtis taip
Blokų skaitymas milimetrinis; coliai
Matavimo įrankiai skaitmenin.
Matavimo plokštumos konstrukcija išlenktas matavimo paviršius
Dalijimo būgnas 1/100 mm
Leistina paklaida 4 µm
Mikrometrų skaičius 1 vnt.
Matavimo diapazonas min. 6 mm
Matavimo diapazonas maks 10 mm
Standartas DIN 863
Patikros protokolas taip
Galima kalibruoti taip
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 428752 6-10
EAN / GTIN 5051102207519
Gamintojo numeris SXTH3M-BT

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartieji vidmačiai Holematic aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5−16. Fiksuotos matavimo briaunos iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiame, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

Privalumai:

Labai lengva matuoti laikant už pistoleto tipo rankenos ir dėl pastovios matavimo jėgos.

Funkcija:

  • Perjungimas mm / coliai.
  • 2 Preset išankstinių verčių nustatymas.
  • Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas
IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 428702 ir kalibravimo žiedai su UKAS patikros protokolu.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498948, USB-Dongle Nr. 498952, kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

Atsarginė dalis:

Atsarginiai matavimo antgaliai Nr. 428605, matavimo žiaunos Nr. 428745, grįžtamosios eigos spyruoklė Nr. 428746.