{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | ISO 3611 | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 25 mm | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | ±2 µm | |
| Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
| Sraigto ⌀ | 6,35 mm | |
| Sraigto žingsnis | 1/50 mm | |
| Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | |
| Terkšlė | taip | |
| Izoliuota rankų apsauga | taip | |
| Matavimo prietaisai | analoginis | |
| Matavimo plokštuma | dengta kietlydiniu | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Produkto rūšis | Mikrometras |
| Produkto numeris | 420500 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4946368385624 | |
| Gamintojo numeris | 102-301 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de |