Mikrometras, Matavimo ribos: 225-250mm

Prekės Nr.: 420500 225-250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 55,80 € /vnt.
  • 114,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 3611
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 3611
Matavimo ribos (diapazonas) 225 mm - 250 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo nuokrypis E MPE ±5 µm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Sraigto ⌀ 6,35 mm
Sraigto žingsnis 1/50 mm
Matavimo būgno ⌀ 18 mm
Terkšlė taip
Izoliuota rankų apsauga taip
Matavimo prietaisai analoginis
Matavimo plokštuma Dengta kietlydiniu
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 420500 225-250
EAN / GTIN 4946368215020
Gamintojo numeris 103-146-10
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.
Grūdintos ir šlifuotos matavimo ašys.
Fiksuojama užspaudžiama svirtimi.
Su terkšle ir izoliacine danga.
Aiškiai išgraviruotos juodos padalos ir skaičiai.
Nuo dyd. 100 -125, lakuotas lietas korpusas.

Tiekiama:

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu.