Tuerca hexagonal con cojinete cónico M12

Número de artículo: 375384 M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
114 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 21,5 mm
Ancho de llave SW 18 mm
⌀ d2 24 mm
Tipo de producto Tuerca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375384 M12
EAN / GTIN 4030618235651
Número del fabricante 23080.0512

Descripción

Material:

Acero bonificado, pavonado, resistencia mecánica 10.

Nota:

Tuerca hexagonal con superficie de apoyo ampliada suministrable a petición.
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
    Rosca precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra