Prispaudiklis 14X125 mm

Prekės Nr.: 371000 14X125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6314
Norma DIN 6314
Įpjovos plotis 14 mm
visas ilgis 125 mm
Aukštis 20 mm
Plotis 40 mm
Užveržimo varžtams M12; M14
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 371000 14X125
EAN / GTIN 4020772070045
Gamintojo numeris 70045

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytas.
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
    Griovelio plotis×bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį