T formos kaladėlė, M8, T formos griovelio nominalus dydis: 12mm

Prekės Nr.: 370520 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
705 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

T formos griovelio nominalus dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 508
  • Medžiaga: Iš termiškai pagerinto plieno.

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 508
Norma DIN 508
Plotis a 11,7 mm
Plotis e 18 mm
Aukštis k 7 mm
Ilgis 18 mm
Sriegio dydis M8
Aukštis 14 mm
T griovelio nominalus dydis 12 mm
su sriegiu taip
Medžiaga Iš termiškai pagerinto plieno.
Stiprumo klasė 10
Produkto rūšis Bazavimo kaladėlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370520 12
EAN / GTIN 4020772140304
Gamintojo numeris 140301
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Paskirtis:

Naudojamos kartu su smeigėmis.

Standartas:

DIN 508

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.9.

Pastaba:

Pilna apkrova galima tik įsukus smeigę per visą sriegio gylį.