Pendelupplag inställbart Räfflad, utvändig gänga M12

Article no.: 370066 M12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

gängaM M12
Nyckelvidd SW 17 mm
Utvändig diameter D1 8,6 mm
Längd 1 15,7 mm
Kragens längd L2 35 mm
maximal belastning (statiskt) 15 kN
Produktslag Pendelupplägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 370066 M12
EAN / GTIN 2050001961976
Manufacturer number K0287.312

Beskrivelse

Utförande:

Kula av kullagerstål.
  • Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.
  • Kulan är säkrad mot medrotation.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

Anmärkning:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.