Antdėklas Lygus, išorinis sriegis, atlenkiamas atgal, Sriegis M: M3

Prekės Nr.: 370062 M3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M3
Išorinis ⌀ D 9 mm
Ilgis 1 13 mm
Iškyšos ilgis L2 5 mm
maksimali apkrova (statinė) 8 kN
Produkto rūšis Antdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370062 M3
EAN / GTIN 4059245309542
Gamintojo numeris K1164.403
Gamintojas / atsakingas asmuo Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Germany, www.kippwerk.de

Aprašymas

Modelis:

  • Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
  • Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų.

Savarankiškas pradinės padėties atstatymas.
Su išoriniu sriegiu.

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.