{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Žiaunų plotis b | 50 mm | |
| Žiaunų aukštis h | 24 mm | |
| Aukštis h2 | 8 mm | |
| Žiaunų ilgis l | 40 mm | |
| l2 | 7 mm | |
| Ilgis l3 | 22,5 mm | |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | Xtric 80 | |
| Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
| Produkto numeris | 363043 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406785246 | |
| Gamintojo numeris | 363043 50 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |