Mordaza intercambiable decalada por el sistema LANG, Tipo: 50

Número de artículo: 363043 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 50 mm
Altura de mordazas H 24 mm
Long. de mord. L 40 mm
Para anchura de tornillo de banco 50 mm
Superficie de apriete forma estriada; Forma lisa
Con puente de guía
Función fijo/a
Tipo de fijación Atornillar
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Superficie pavonado

Identificación y clasificación

Número de artículo 363043 50
EAN / GTIN 4062406785246
Número del fabricante 363043 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Se necesita estampado previo del contorno del diente. Con nivel de agarre de 3 mm y superficie de apriete lisa.

Aplicación:

Para evitar vacíos de sujeción. Ver vista general de las aberturas de sujeción.