{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 50 mm | |
Visina čeljusti h | 24 mm | |
visina h2 | 8 mm | |
Duljina čeljusti l | 40 mm | |
l2 | 7 mm | |
Duljina l3 | 22,5 mm | |
odgovaraju kodu boja | Xtric 80 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 363043 50 | |
EAN / GTIN | 4062406785246 |