Universalus greitojo keitimo kumštelis, Žiaunų plotis b: 125mm

Prekės Nr.: 361275 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 125 mm
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361275 125
EAN / GTIN 4250364404082
Gamintojo numeris 6921864001031
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Modelis:

  • Kumštelis iš grūdinto plieno.
  • Ruošinių ir iš anksto apdirbtų dalių (lygiagrečių, apvalių ir neforminių) užspaudimas - taip pat su žemyn spaudžiančiu veržtuvu.

Požymis:

  • Gali būti naudojamas kaip pakopinė lūpa, figūrinė lūpa (apvalioms dalims) ir su iš anksto prisukama fiksavimo juosta, skirta ruošiniams užspausti.
  • Galima naudoti visas Titan 2 serijos atramines galvutes (išskyrus apvalias atramines galvutes h5,5 ).

Tinka:

TeleSense Nr. 361270.

Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo plokštelė Nr. 361280.

Pastaba:

Galima naudoti visas Titan 2 serijos atramines galvutes (išskyrus apvalias atramines galvutes h5,5 ).