{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo jėga iki maks. | 17 kN | |
Sukimo momentas | 40 Nm | |
Svoris | 2,5 kg | |
Kėlimas | 22 mm | |
Žiaunų plotis A | 80 mm | |
Ilgis | 110 mm | |
Plotis | 80 mm | |
Aukštis | 50,2 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | ZC 80 | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 360133 80 | |
EAN / GTIN | 4045197801296 |