3-guba konsolė centruojantiems spaustuvams, Tipui: 80/120

Prekės Nr.: 360156 80/120
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ d 400 mm
Aukštis h 140 mm
Griovelio plotis n H7 20 mm
Kampas α 45 laipsniai
Produkto rūšis Spaustuvų priedai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360156 80/120
EAN / GTIN 4045197801937
Gamintojo numeris 360156 80/120
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Centruojančio spaustuvo tvirtinimui ant trigubo laikiklio virš prispaudiklių. Dvigubas griovelis vienoje užspaudimo pusėje, todėl centravimo spaustukus galima pasislinkti 90°. Tvirtinimas naudojant GARANT ZeroClamp nulinio taško prispaudimo sistemą (18 kiaurymių M16) arba T veržles tiesiai ant staklių stalo.

Apdirbama medžiaga:

Iš itin atsparaus aliuminio, kietai anoduotas.

Tinka:

Centruojantis spaustuvas Nr. 360133.

Tiekiama:

Su  6 spraustukais išlyginimui.

Pastaba:

Naudokite GARANT Xtric Nr. 363000 dyd. 50 arba dyd. 80, tvirtinimo rinkinys Nr. 363102 dyd. 80 montuoti.