ZeroClamp stovas su atstumu 200 12816

Prekės Nr.: 360031 12816
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ZeroClamp
Tipas 12816
Užspaudimo elemento ⌀ 120 mm
Surenkamas aukštis H 160 mm
Fiksatorių skaičius 2
Produkto rūšis Stovas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360031 12816
EAN / GTIN 4045197416087

Aprašymas

Modelis:

Su 2 užveržimo elementais.
GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimas yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneumatinė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinius nekeičiant padėties nustatymų. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimo funkcija yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.

Tinka:

Bazinėms plokštėms, kurių atstumas tarp kiaurymių centrų 200.

Tiekiama:

Su movos kištuku ir fiksatoriais Nr. 360025 dyd. 18M16.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo mova Nr. 360019 dyd. 10241 ir dyd. 10003.

Pastaba:

Pagal pageidavimą galima įsigyti ir užspaudimo elementą, kurio ⌀ 138 mm tvirtinimo puodeliu su užsifiksuojančiais užspaudimo elementais pagal paklausimą!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį