Kamščiai (dangteliai) 90C mm

Prekės Nr.: 360029 90C
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ZeroClamp
Užspaudimo elemento ⌀ 90 mm
Produkto rūšis Pjovimo taškų užraktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360029 90C
EAN / GTIN 4045197805126

Aprašymas

Modelis:

Disko formos dangtelis su sandarinimu ir tarpine.
GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimas yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneumatinė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinius nekeičiant padėties nustatymų. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimo funkcija yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.

Paskirtis:

Nenaudojamų užspaudimo elementų apsaugai nuo purvo ir drožlių.