ZeroClamp konzol 200-as alapmérettel 12816

Cikkszám: 360031 12816
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ZeroClamp
Típus 12816
Befogótárcsa ⌀ 120 mm
Felépítmény magasság H 160 mm
Befogócsap furatok száma 2
Termék fajtája Konzol

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360031 12816
EAN / GTIN 4045197416087

Leírás

Kivitel:

2 befogótárcsával.
A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Alkalmazható:

200-as alapméretű alaplapokhoz.

Tartalom:

Inkluzív csatlakozódugók és 360025 sz. 18M16 méretű befogócsap.

Opcionális tartozék:

360019 sz. 10241 és 10003 méretű gyorscsatlakozó.

Figyelem:

Konzol 138 mm ⌀ befogótárcsával, önzáró befogótárcsával is külön ajánlatkérésre szállítható!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "ZeroClamp" Összes megtekintése
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz