• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Bazinis bėgelis įrankių montavimo įtaisui fiksuotas, Skirta kūginiam kotui: 40

Prekės Nr.: 358575 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta kūginiam kotui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 130 mm
Plotis 80 mm
Tinka laikikliui HSK 40
Pasukam. ne
Produkto rūšis montavimo įranga

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 358575 40
EAN / GTIN 4062406340230
Gamintojo numeris 358575 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Įrankių laikiklių fiksavimas greitojo užspaudimo būdu.

Tinka:

Bazinis bėgelis Nr. 358565.

Tinka:

HSK 40; PSC 40; VDI 40

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Įrankių tvirtinimui, surinkimui ir išardymui.
  • Su priedais įrankis taip pat gali būti išmatuotas arba nustatytas tam tikram ilgiui.
  • Naudokite tik surinkę kampus ant horizontalaus paviršiaus.
  • Galinė pusė kartu su Easyfix plokšte tvirtinimui prie sienos, skirta Easyfix kabliams, laikikliams ir priedams laikyti.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo smūgių, nukritimo ar didelių apkrovų.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Neatlikite jokių neleistinų pertvarkymų.