• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Nástrojový modul pro přípravek pro montáž nástroje tuhý, Pro velikost upínání: 40

Artiklové číslo: 358575 40
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
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínání Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 130 mm
Šířka 80 mm
Vhodné pro upínání HSK 40
Výkyvné ne
Druh produktu Montážní přípravek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 358575 40
EAN / GTIN 4062406340230
Číslo výrobce 358575 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zajištění upínače nástrojů rychloupínáním.

Vhodné pro:

Základní lišta č. 358565.

Vhodné pro:

HSK 40; PSC 40; VDI 40

Warning:

Stanovené použití
  • K upnutí nástroje při montáži a demontáži nástroje.
  • S příslušenstvím můžete nástroj i změřit nebo nastavit na určitou délku.
  • Používejte pouze po montáži s úhelníky na vodorovném povrchu.
  • Zadní strana v kombinaci s deskou pro montáž na stěnu easyFix k uchycení háku a držáků easyFix a příslušenství děrované stěny.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Zabraňte úderům, nárazům nebo těžkým zátěžím.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Neprovádějte žádné svévolné úpravy.