Pjovimo disko laikiklis, Kai pjovimo disko ⌀ d1: 20mm

Prekės Nr.: 345510 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai pjovimo disko ⌀ d1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai pjovimo disko ⌀ d1 20 mm
A 40 mm
Ilgis I 90 mm
⌀ d2 5 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 10 mm
Produkto rūšis Pjovimo disko laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 345510 20
EAN / GTIN 4045197698735
Gamintojo numeris 345510 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš aukštos kokybės plieno, išorinis ir vidinis ⌀ nušlifuotas, kotas pagal DIN 1835 B. Radialinis mušimas - 0,01 mm. Tvirtinimas Weldon įspraustine, kurios ⌀ (d3) 20 arba 25 mm.

Paskirtis:

Pjovimo diskų Nr. 175000179820, kurių ⌀ (d1 ) 20−100 mm, o storis 0,2−6 mm, tvirtinimui.

Tiekiama:

Laikiklis, užveržimo varžtas ir poveržlė.