Greitojo keitimo sriegimo patronas M3-12

Prekės Nr.: 334626 M3-12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegiams M3 − M12
Laikiklis Koto ⌀ 25 mm
Ilgio kompensacija gniuždant 7,5 mm
Ilgio kompensacija tempiant 7,5 mm
Išorinis ⌀ D 38 mm
Vidinis ⌀ D1 19 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 41 mm
Produkto rūšis Sriegimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 334626 M3-12
EAN / GTIN 4045197488404

Aprašymas

Modelis:

  • Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.
  • Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.

Cilindrinis kotas pagal DIN 1835 − B ir E formą.

Paskirtis:

  • Tikslių matmenų sriegių sriegimui.
  • Tinka dešininiams ir kairiniams sriegiams.
  • NC staklėms ir apdirbimo centrams.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvores žr. nr. 335420335660.

Pastaba:

  • Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 − M33 - parduodami pagal užklausimą.
  • Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys