• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Portamaschi a cambio rapido, ⌀ codolo 25 mm, Campo filettatura: M3-12

Codice art.: 334626 M3-12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo filettatura Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo filettatura M3 − M12
Adattatore ⌀ codolo 25 mm
Compensazione lineare pressione 7,5 mm
Compensazione lineare trazione 7,5 mm
⌀ Esterno D 38 mm
⌀ Interno D1 19 mm
Sporgenza totale Dim. A 41 mm
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 334626 M3-12
EAN / GTIN 4045197488404
Codice del produttore 334626 M3-12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.
  • Pressione dell’imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.

Codolo cilindrico a norma DIN 1835 − forma B e E.

Uso:

  • Realizzazione di filettature di precisione.
  • Per filettature destre e sinistre.
  • Per macchine a CN e centri di lavoro.

Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420335660.

Nota:

  • Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 − M33.
  • Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.

Download & documenti

Prodotti correlati