Varomosios galvutės tiesiais dantimis, šlifuotos Dešininė eiga, Darbinių ribų ⌀: 9-16mm

Prekės Nr.: 327470 9-16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinių ribų ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Darbinių ribų ⌀ 9 mm - 16 mm
Užspaudimo ribos ⌀ A 8 mm
Ilgis C 38 mm
tam tinkantis atraminio centro ⌀ D 4 mm
Produkto rūšis Varomųjų galvučių įtaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 327470 9-16
EAN / GTIN 4067263558163
Gamintojo numeris 327470 9-16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varomosios galvutės iš legiruotojo įrankinio plieno, tiesiogiai dantytos su tikslia dantų forma. Tai užtikrina ilgesnį įrankio tarnavimo laiką ir optimalų sukibimą.

Tinka:

Varomųjų galvučių įtaiso korpusas Nr. 327455, 327465.

Pastaba:

Varomosios galvutės suderinamos su sena 327601/7611/7641/7651 CoAE Röhm sistema.