Rotirajući šiljci za tokarilice za izmjenjive umetke 32

Artikl br.: 320617 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ⌀ drške 32 mm
⌀ kućišta D 66 mm
⌀ drške D1 18 mm
⌀ d 32 mm
za težinu obratka 500 kg
Ukupna duljina 155 mm
Korisna duljina L1 95 mm
Put opruge 4 mm
maksimalan broj okretaja 5.000 min-1
Pogreška rotacije 0,01 mm
odgovaraju kodu boja K18
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320617 32
EAN / GTIN 4062406573133

Opis

Izvedba:

  • Izvedba s oprugom za aksijalno izjednačavanje po duljini tijekom obrade.
  • U potpunosti poboljšano i polirano. Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
  • Posebno brtvljenje sprječava prodiranje prljavštine i sredstva za hlađenje.
Cilindrična drška za stezanje u držačima za unutarnje tokarenje, držačima steznih kliješta ili hidrauličnim steznim glavama; za prihvat u drugi revolver.
Za rad na teškim obradcima.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Fleksibilna uporaba zbog izmjenjivih umetaka. Univerzalna uporaba na revolverima i suprotnim vretenima na CNC strojevima.

Dodatni pribor:

Izmjenjivi umetci br. 320625.
Izmjenjivi umetci br. 320629.

Napomena:

Zamjena umetaka na ključnim površinama okretanjem u suprotnom smjeru.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu