{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto ⌀ | 40 mm | |
| Plokštelės dydis | 15 | |
| Laikiklis | PSC | |
| Paskirtis | kairinis | |
| Laikiklio norma | ISO 26623-1 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 110 mm | |
| Darbinis ilgis IN | 90 mm | |
| Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min | 40 mm | |
| atstumas tarp ašies ir viršūnės f | 22 mm | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DN.. 1506.. | |
| Atsarginė dalis | P05 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 107,5 laipsniai | |
| Produkto rūšis | Ištekinimo peilio laikiklis |
| Produkto numeris | 320406 40/15-110 | |
| EAN / GTIN | 2050001715159 | |
| Gamintojo numeris | PS4.PDF.LQB.110 |