Ištekinimo peilio laikiklis kairinis, PSC, Koto ⌀ / plokštelės dydis − A matmuo: 63/15-180mm

Prekės Nr.: 320406 63/15-180
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelės dydis − A matmuo (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 26623-1
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 63 mm
Plokštelės dydis 15
Laikiklis PSC
Paskirtis kairinis
Laikiklio norma ISO 26623-1
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 180 mm
Darbinis ilgis IN 158 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min 50 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f 27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės DN.. 1506..
Atsarginė dalis P05
Reguliuojamas kampas κ 107,5 laipsniai
Produkto rūšis Ištekinimo peilio laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 320406 63/15-180
EAN / GTIN 2050001715180
Gamintojo numeris PS6.PDF.LQC.180

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamą HP purkštuką Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr. 320610320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.