BMT išilginis laikiklis, BMT: 60

Prekės Nr.: 319885 60
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

BMT Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

x 70 mm
L1 94 mm
L2 84 mm
b2 65 mm
h1 25 mm
h2 108 mm
Produkto rūšis Peilio laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319885 60
EAN / GTIN 4069515004237
Gamintojo numeris 319885 60
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Staklėms pritaikyti tikslūs laikikliai, skirti lanksčiai naudoti bazinėse staklėse su pagrindiniu ar priešpriešiniu sukliu. Kontaktinis ir funkcinis paviršiai nušlifuoti. Puikiai tinka atitinkamoms tekinimo staklėms.
Tinka tradiciniams tekinimo laikikliams.

Privalumai:

  • Optimalus konstrukcijos svoris ir geometrija.
  • Procesų patikimumas dėl aukštos kokybės medžiagų, ilgas tarnavimo laikas.
  • Juodintas, geriau apsaugo nuo korozijos.
  • Su apsaugotais rutuliniais purkštukais iki 80 bar.

Paskirtis:

Vidinis ir išorinis apdirbimas CNC tekinimo staklėmis su BMT revolveriniais įtaisais.
Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

Tinka:

CNC tekinimo staklės su BMT revolveriniais įtaisais.
  • DMG MORI: NLX 4000, NLX 1500, NLX 2000, NLX 2500, NLX 3000, NT 4200, NT 4250, NT 4300, NT 5400, NTX 2000 Generation 2, NTX 2500 Generation 2, NTX 3000 Generation 2
  • TAKISAWA: TS-3000 T12 (3 griovelių spraustukai), TS-4000 T12 (3 griovelių spraustukai), TS-5000 T12 (3 griovelių spraustukai)

Pastaba:

Kitų dydžių ir matmenų BMT laikiklius galima įsigyti pagal užsakymą.
Prieš pirkdami, patikrinkite, ar laikiklis suderinamas su Jūsų įrenginiu. Negalima garantuoti, kad gaminys tiks tiksliai.