BMT išilginis laikiklis, BMT: 40

Prekės Nr.: 319885 40
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

BMT Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

x 70 mm
L1 70 mm
L2 62 mm
b2 65 mm
h1 20 mm
h2 78 mm
Produkto rūšis Peilio laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319885 40
EAN / GTIN 4069515004190
Gamintojo numeris 319885 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Staklėms pritaikyti tikslūs laikikliai, skirti lanksčiai naudoti bazinėse staklėse su pagrindiniu ar priešpriešiniu sukliu. Kontaktinis ir funkcinis paviršiai nušlifuoti. Puikiai tinka atitinkamoms tekinimo staklėms.
Tinka tradiciniams tekinimo laikikliams.

Privalumai:

  • Optimalus konstrukcijos svoris ir geometrija.
  • Procesų patikimumas dėl aukštos kokybės medžiagų, ilgas tarnavimo laikas.
  • Juodintas, geriau apsaugo nuo korozijos.
  • Su apsaugotais rutuliniais purkštukais iki 80 bar.

Paskirtis:

Vidinis ir išorinis apdirbimas CNC tekinimo staklėmis su BMT revolveriniais įtaisais.
Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

Tinka:

CNC tekinimo staklės su BMT revolveriniais įtaisais.
  • ACCUWAY: UT-200
  • DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ecoTurn 450; DuraTurn 2050; DuraTurn 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 Generation 1; NTX 2000 Generation 1; NTX 2500 Generation 1; NTX 3000 Generation 1; NTX 1000 Generation 2; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2; NTX 500; NZX 2500 (apatinis revolveris = BMT 40)
  • GANESH: ASL-8; ASL-10; ASL-78; ASL-52
  • TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 T-formos spraustukai); TS-3000 T20 (3 T-formos spraustukai); TS-4000 T20 (3 T-formos spraustukai); TS-5000 T20 (3 T-formos spraustukai)

Pastaba:

Kitų dydžių ir matmenų BMT laikiklius galima įsigyti pagal užsakymą.
Prieš pirkdami, patikrinkite, ar laikiklis suderinamas su Jūsų įrenginiu. Negalima garantuoti, kad gaminys tiks tiksliai.