BMT-langsopname, BMT: 60

Artikelnummer: 319885 60
Korting
€ 279,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

BMT Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

x 70 mm
L1 94 mm
L2 84 mm
b2 65 mm
h1 25 mm
h2 108 mm
Producttype Beitelhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319885 60
EAN/GTIN 4069515004237
Nummer fabrikant 319885 60
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Machinespecifiek aangepaste, uiterst nauwkeurige opnames, voor de flexibele toepassing op hoofd- en tegenspindelmachines. Contactvlak en functievlak geslepen. Perfect afgestemd op de desbetreffende draaibanken.
Geschikt voor conventionele draaihouders.

Voordeel:

  • Op gewicht en geometrie geoptimaliseerde constructie.
  • Proceszekerheid door hoogwaardige materialen, duurzaamheid.
  • Gebruineerd voor betere corrosiebescherming.
  • Met versterkte kogelspuitmonden voor max. 80 bar.

Toepassing:

Bewerkingen binnen en buiten in CNC-draaibanken met BMT-gereedschapsrevolvers.
hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

T.b.v.:

CNC-draaibanken met BMT-gereedschapsrevolver.
  • DMG MORI: NLX 4000, NLX 1500, NLX 2000, NLX 2500, NLX 3000, NT 4200, NT 4250, NT 4300, NT 5400, NTX 2000 Generation 2, NTX 2500 Generation 2, NTX 3000 Generation 2
  • TAKISAWA: TS-3000 T12 (3 T-groefstukken), TS-4000 T12 (3 T-groefstukken), TS-5000 T12 (3 T-groefstukken)

Tip:

Andere BMT-houders met verschillende maten en afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Houd er rekening mee dat u vóór aankoop zelf moet controleren of de houder compatibel is met uw machine. Een correcte pasvorm kan niet worden gegarandeerd.