Aušinimo skysčio mova HighPressure tiesi, Sriegis: M8X1

Prekės Nr.: 319474 M8X1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas tiesus
Vamzdelio ⌀ 1 mm
Prijungimo sriegis M8×1
Modelis Sriegis
Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis Aušinimo skysčio vamzdelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319474 M8X1
EAN / GTIN 2050002047877
Gamintojo numeris TOP52GR25,5

Aprašymas

Modelis:

Didelio slėgio antgalis – ypač esant aukštam slėgiui iki 80 bar. Reguliuojama antgalio kampinė padėtis. Tvirtas ir patvarus modelis, pagamintas iš aliuminio.
Tiesus apvalus antgalis, modelis su daug kiaurymių 5 (kiaurymės) × ⌀ 1 mm.
Tikslingam pjovimo briaunos aušinimui ir sutepimui arba drožlių pašalinimui.

Paskirtis:

Naudojamas statiniams ir varomiems tekinimo laikikliams per srieginę jungtį.