Ištekinimo peilio laikiklis Forma E2, VDI 50, Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7): 12mm

Prekės Nr.: 319335 12
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Forma: E

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma E
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) 12 mm
VDI dydis VDI 50
d6 98 mm
l6 90 mm
l7 76 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 50
Aušinimo kanalo sriegis M8
Užveržimo varžto sriegis M10
Produkto rūšis VDI ištekinimo peilio laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319335 12
Kopijuoti
EAN / GTIN 4062406755089
Kopijuoti
Gamintojo numeris 319335 12
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Vidinių ištekinimo peilių tvirtinimui.

Standartas:

DIN 69880 / VDI 3425, pjūklelis 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekes tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
Į prekių krepšelį