GARANT Master Eco laikiklis ištekinimo peilio tvirtinimui Forma E2, VDI 30, Kiaurymė d2 (H7): 16mm

Prekės Nr.: 319225 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kiaurymė d2 (H7) (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Eco
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 16
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYV03000115; ZYL01602215
Tvirtinimo forma Standard
Koto skersmuo DS 30 mm; 16 mm
Koto ilgis LS 55 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,013 mm
Koto forma apvalūs
Koto skersmuo Ds 30 mm
Galvutės forma apvalūs
Galvutės ilgis L1 43 mm
Veikimo aukštis H1 68 mm
Veikimo plotis L4 62 mm
Darbinės padėties laikiklis normal.
Tekinimo procesas vidinis tekinimas
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Iškyšos ilgis A 65 mm
Darbinės dalies ilgis L1 120 mm
Veikimo ilgis 14 mm
Pjovimo kryptis neutral.
Įrankių konstrukcija plienas
Standartinės formos numeris E2
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319225 16
EAN / GTIN 4067263107859
Gamintojo numeris 319225 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Grūdinti HRC 58 ±-2.
  • Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
  • Perforuotas VDI kotas.
  • Su dviem rutuliniais purkštukais.

Privalumai:

  • Taip pat tinka ir ilgesniems gręžimo strypams.
  • Individualus gręžimo strypų ilgio reguliavimas.

Paskirtis:

Vidinių ištekinimo peilių tvirtinimui.

Pastaba:

Netinka naudoti su pereinamąja įvore.
8 – 16 dyd. gręžimo strypas gali būti įkištas į kotą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Eco" Peržiūrėti viską