{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Master Eco | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 32 | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYV03000115; ZYL03202215 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Koto skersmuo DS | 30 mm; 32 mm | |
| Koto ilgis LS | 55 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo | 0 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,013 mm | |
| Koto forma | apvalūs | |
| Koto skersmuo Ds | 30 mm | |
| Galvutės forma | apvalūs | |
| Galvutės ilgis L1 | 58 mm | |
| Veikimo aukštis H1 | 68 mm | |
| Veikimo plotis L4 | 67 mm | |
| Darbinės padėties laikiklis | normal. | |
| Apdirbimo metodas | vidinis tekinimas | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Iškyšos ilgis A | 80 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 135 mm | |
| Veikimo ilgis | 19 mm | |
| Pjovimo kryptis | neutral. | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Standartinės formos numeris | E2 | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Produkto rūšis | Tekinimo laikiklis | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 319225 32 | |
| EAN / GTIN | 4067263107880 | |
| Gamintojo numeris | 319225 32 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |