• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Eco atpjovimo peilio laikiklis Tipas 2, Modelis: LR

Prekės Nr.: 319141 LR

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Eco-Abstechschwerthalter Typ 2 Ausführung LR
Tvirtinimo tipas kvadratinis laikiklis
Atskyrimo taško kodavimas VKT85830109
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 8583
Tvirtinimo būdas kaištis
Iškyšos ilgis A 83,5 mm
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis VDI įrankių laikikliai
Visas ilgis L 83,5 mm
Visas aukštis H1 65 mm
Bendras prietaiso plotis B1 83 mm
Standartas DIN 69880
Galimas vidinis šaldymas taip
Svoris 1,26 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319141 LR
EAN / GTIN 4045197781116
Gamintojo numeris 319141 LR
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Siauros konstrukcijos, 4 modeliai ir montuojama pasukus 180° standartiniame aukštyje arba virš galvos. Optimalus įrankių derinys nupjovimo operacijoms tarp arba arti pagrindinio ir priešpriešinio suklio, kai detalė išsikišusi minimaliai.

Paskirtis:

Naudojama radialinėms revolverinėms galvutėms ir tekinimo frezavimo centruose.
Eco atpjovimo peilių tvirtinimui Nr. 273864273866, Nr. 273562 ir 273564.

Pastaba:

Šoninis aušinimo skysčio padavimas eco atpjovimo peiliams.
Modelis RR ir LR, skirtas įpjovimo peiliui Nr. 273864 naudoti. Modelis RL ir LL, skirtas įpjovimo peiliui Nr. 273865 naudoti. Modelis RR ir LL, skirtas įpjovimo peiliui Nr. 273866 naudoti.
Tinkami spaustukai Nr. 279840 2 ir varžtai Nr. 279815 14. Žr. atsarginių dalių sąrašą.
Peiliai 273562 ir 273564 gali būti naudojami tik su laikikliais RR ir LL.