• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Eco atpjovimo peilio laikiklis Tipas 2, Modelis: LL

Prekės Nr.: 319141 LL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, radialin.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, radial.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Eco
Gamintojo pavadinimas Eco-Abstechschwerthalter Typ 2 Ausführung LL
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas kvadratinis laikiklis
Atskyrimo taško kodavimas VKT85830109
Sąsaja ruošinio pusėje Stechschwert-Aufnahme
Konstrukcija plon.
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1
produkto rūšis nespec. įrankių laikiklis
Visas aukštis H1 65 mm
Bendras prietaiso plotis B1 83 mm
Galimas vidinis šaldymas taip
Svoris 1,26 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319141 LL
EAN / GTIN 4045197781109
Gamintojo numeris 319141 LL
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Siauros konstrukcijos, 4 modeliai ir montuojama pasukus 180° standartiniame aukštyje arba virš galvos. Optimalus įrankių derinys nupjovimo operacijoms tarp arba arti pagrindinio ir priešpriešinio suklio, kai detalė išsikišusi minimaliai.

Paskirtis:

Naudojama radialinėms revolverinėms galvutėms ir tekinimo frezavimo centruose.
Eco atpjovimo peilių tvirtinimui Nr. 273864273866, Nr. 273562 ir 273564.

Pastaba:

Šoninis aušinimo skysčio padavimas eco atpjovimo peiliams.
Modelis RR ir LR, skirtas įpjovimo peiliui Nr. 273864 naudoti. Modelis RL ir LL, skirtas įpjovimo peiliui Nr. 273865 naudoti. Modelis RR ir LL, skirtas įpjovimo peiliui Nr. 273866 naudoti.
Tinkami spaustukai Nr. 279840 2 ir varžtai Nr. 279815 14. Žr. atsarginių dalių sąrašą.
Peiliai 273562 ir 273564 gali būti naudojami tik su laikikliais RR ir LL.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Eco" Peržiūrėti viską