• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Bloc porte-lames de tronçonnage Eco Type 2, Exécution: LR

Réf.: 319141 LR

Sélectionnez la variante et la quantité

Exécution Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Eco-Abstechschwerthalter Typ 2 Ausführung LR
Type de barre carré
Codage du point de séparation VKT85830109
Format d’image Standard
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 8583
Type d’attachement tenon
Longueur de col A 83,5 mm
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
type de produit porte-outils VDI
Longueur totale L 83,5 mm
Hauteur totale H1 65 mm
Largeur totale B1 83 mm
Norme DIN 69880
Possibilité d’arrosage interne oui
Poids 1,26 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319141 LR
EAN / GTIN 4045197781116
Réf. fabricant 319141 LR
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme étroite en 4 modèles et montage possible à 180° pour utilisation normale ou en hauteur. Combinaison d'outil optimale pour opérations de tronçonnage et de rainurage entre ou à proximité de la broche principale et de la contre-broche avec un porte-à-faux minimal de la pièce.

Utilisation:

Pour utilisation sur des tourelles revolver et dans les broches de fraisage des centres de tournage/fraisage.
Pour montage de lames de tronçonnage Eco 273864273866, 273562 et 273564.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant latéral pour lames de rainurage eco.
Exécution RR et LR pour utilisation des lames de rainurage 273864. Exécution RL et LL pour utilisation des lames de rainurage 273865. Exécution RR et LL pour utilisation des lames de rainurage 273866.
Brides de serrage adaptées 279840 2 et vis adaptées 279815 14. Consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Les lames 273562 et 273564 ne peuvent être utilisées que sur les porte-outils RR et LL.