Įrankių laikiklis, forma C3 ašinis, dešininis 30 mm

Prekės Nr.: 319127 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma C
Koto ⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
Koto plotis b3 17 mm
h5 28 mm
h6 38 mm
l1 70 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 30
Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319127 30
EAN / GTIN 4067263237471

Aprašymas

Modelis:

  • Užgrūdinti HRC 58 ±2.
  • Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
  • Su rutuliniais purkštukais.

Paskirtis:

Ašiniam tekinimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.