{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Forma | C | |
| Koto ⌀ d1 | 20 mm | |
| h1 | 16 mm | |
| h2 | 22 mm | |
| b1 | 52 mm | |
| b2 | 27 mm | |
| Koto plotis b3 | 13 mm | |
| h5 | 25 mm | |
| h6 | 30 mm | |
| l1 | 55 mm | |
| Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 20 | |
| Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
| Produkto numeris | 319127 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263237464 | |
| Gamintojo numeris | 319127 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |