Szerszámbefogó, Form C3 axiális, jobbos 30 mm

Cikkszám: 319127 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alak C
Szár ⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
Szárszélesség b3 17 mm
h5 28 mm
h6 38 mm
l1 70 mm
VDI szár színjelölése VDI 30
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319127 30
EAN / GTIN 4067263237471

Leírás

Kivitel:

  • Betétedzett HRC 58 ± 2.
  • Minden működő felület köszörülve.
  • Gömbfúvókákkal.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap